SIEMENS
ブスバー 銅 Sentron 5ST
コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 1p/N ( FI N 右) x 1、RCCB 2 極 + 10 倍、コンパクトデバイス 1 極タッチ保護 N 右 12 MW カットテーブル
仕様
●定格動作電圧:230V●範囲:Sentron●電源相数:1●ピッチ:17.6 mm, 31.4 mm, 8.6 mm, 18mm●コード番号:187-5236
アズワン品番
65-8052-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69237116
5ST3784-0
¥
7,640
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください