SIEMENS
ブスバー 銅 SENTRON 5ST
Pin busbar, 16 mm2 connection: 6x (1-phase+AUX/FS) touch-safe
仕様
●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5173
アズワン品番
65-8052-76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69237168
5ST3634
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください