SIEMENS
ブスバー 銅 Sentron 5ST
コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 1p/N コンパクトデバイス 1 極タッチ保護 1000 mm カットテーブル
仕様
●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:17.6 mm, 8.6mm●コード番号:187-5228
アズワン品番
65-8069-55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69237177
5ST3774-0
¥
28,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください