SIEMENS
ブスバー 銅 グレー SENTRON 5ST
Pin busbar, 2-phase 10 mm2, 990mm, Grey insulation can be cut for FI/LS 2P (3 MW)+AFDD
仕様
●材質:銅●電源相数:2●ピッチ:36mm●カラー:グレー●コード番号:187-5199
アズワン品番
65-8052-37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69237186
5ST3735-2
¥
76,900
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください