SIEMENS
ブスバー 銅 青 Sentron 5ST
ピンバスバー 1Ph 10 mm2、54TE 青色ピンバスバー、単相ストレート 10 qmm、54TE、絶縁青 AFDD 5SM601.-2 ピン間隔 2 MW 用のカットが可能です
仕様
●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:36mm●カラー:青●コード番号:187-5219
アズワン品番
65-8052-51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69237195
5ST3765-2
¥
7,870
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください