SICK
ブラケット 取り付けブラケット W24-2、W34
取り付けブラケットSick W24-2、W34注
仕様
●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick W24-2 、W34●応用例:取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール●コード番号:225-0123
アズワン品番
65-7314-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69237834
BEF-WN-W24
¥
7,870
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください