Lovato
フロート スイッチ ポリプロピレン
Lovato フロートスイッチ LVFS A1 D タイプは、水及び食料品の用途(水教育、噴水、水族館、ドリンク、魚のハッチなど)に適しています。 スイミングプールなどACS からの証明
仕様
●検出タイプ:フロート●本体材質:ポリプロピレン●ケーブル長:10m●コード番号:224-7393
アズワン品番
65-7315-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69238909
LVFSA1D10
¥
19,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください