MURATA(村田製作所)
プロセスメータ LED 1箱 12個入
仕様
●特性測定:DC Powered●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:32mm●幅:35.1mm●表示桁数:3.5●コード番号:230-7913
アズワン品番
65-7304-61
内容量
1箱(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69238954
DMS-20PC-0/5-24RL-C
¥
225,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください