I.L.K(池田レンズ工業)
ペーパーウェイトルーペ 小 文鎮 6倍 40mm
ガラス製レンズ。
倍率6倍(置くだけ)
仕様
●商品サイズ:縦40×横40×高30(mm)●倍率:6倍●重さ:77g●材質:ガラス●付属品:巾着
アズワン品番
65-8739-75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69239819
1884
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください