ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm 黒 クロロプレン 1袋 500個入
仕様
●スリーブ径:3mm●色:黒●材質:クロロプレン●スリーブ長さ:20mm●編み:なし●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:3mm●最大ケーブル径:6mm●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+95℃●壁厚さ:0.8mm●シリーズ:Helsyn H●コード番号:397-742
アズワン品番
65-7418-79
内容量
1袋(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69240774
PRSH30X20BK-500
¥
4,610
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください