曜日別特売

ヘルメット 通気孔/ワイドシールドレンズ付/青

ヘルメット 通気孔/ワイドシールドレンズ付/青 - エスコヘルメット 通気孔/ワイドシールドレンズ付/青 - エスコヘルメット 通気孔/ワイドシールドレンズ付/青 - エスコヘルメット 通気孔/ワイドシールドレンズ付/青 - エスコヘルメット 通気孔/ワイドシールドレンズ付/青 - エスコヘルメット 通気孔/ワイドシールドレンズ付/青 - エスコ

ワイドシールドで側面からの飛来物に対しても目をしっかりガードします。
シールド面に傷がつきにくい構造です。
フロントに開けた通気孔とエアライトによって広がった帽体内部の空間で、抜群の通気性を実現。
発泡スチロールの無い「エアライト」を搭載した通気性の良いシールド付きヘルメットです。
ワイドシールドで目をしっかりガード 沿面寸法258mmのワイドなシールド面採用で、側面からの飛来物に対しても目をしっかりと守ります。
シールド面の交換も簡単 あごひもや内装を取り外さずに、シールド面のみの交換が可能。必要最低限のパーツ交換ができる、エコ設計です。
内装のくびれ部分に指を沿わせて握り、引き上げることで簡単に内装を取り外せます。

仕様●頭サイズ:53~62cm●カラー:ブルー●材質:帽体本体/ABS樹脂 ひさし部/ポリカーボネート●重量:500g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用●あごひも付●内装交換がラクラク「グリップアップ機構」搭載アズワン品番65-9343-35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69240905EA998BB-7
オープン
11,000
12,100(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする