ヘルメット用ステッカー 若葉マーク 1袋 5枚入

ヘルメット用ステッカー 若葉マーク 1袋 5枚入 - つくし工房

一目で新規入場者を識別できます。
新規入場者の識別等に

仕様●縦(mm):53●横(mm):35●シール●材質/仕上:ユポ●原産国:日本●コード番号:824-6316アズワン品番67-2221-73内容量1袋(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69240914BL-337
276
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする