ホースクリップ 19 → 22mm 9mm 亜鉛めっきスチール 1袋 5個入

ホースクリップ 19 → 22mm 9mm 亜鉛めっきスチール 1袋 5個入 - オエティカ

低コスト 低圧 中圧及び金属対金属の接続用です

仕様●内径:19 → 22mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:亜鉛めっきスチール●最小内径:19mm●最大内径:22mm●バンド幅:9mm●コード番号:189-4545アズワン品番65-7975-78内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69241185OET-1922
1,550
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする