オエティカ
ホースクリップ 5 → 7mm 6mm 亜鉛めっきスチール 1袋 5個入
低コスト 低圧 中圧及び金属対金属の接続用です
仕様
●内径:5 → 7mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:亜鉛めっきスチール●最小内径:5mm●最大内径:7mm●バンド幅:6mm●コード番号:189-4537
アズワン品番
65-7977-83
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69241246
OET-0507
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください