ホースクリップ 9 → 11mm 7mm 亜鉛めっきスチール 1袋 5個入

ホースクリップ 9 → 11mm 7mm 亜鉛めっきスチール 1袋 5個入 - オエティカ

低コスト 低圧 中圧及び金属対金属の接続用です

仕様●内径:9 → 11mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:亜鉛めっきスチール●最小内径:9mm●最大内径:11mm●バンド幅:7mm●コード番号:189-4539アズワン品番65-8040-22内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69241280OET-0911
860
859
945(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする