LUMBERG
ポートダストカバー
仕様
●種類:RJ45 ダストキャップ●インタフェースタイプ:RJ45 / USB●併用可能製品:RJ45 及び USB コネクタ●コード番号:185-7586
アズワン品番
65-7714-13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69241334
311-404
¥
2,590
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください