ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
ポテンショメータ センサー用 3回転型 5KΩ
3回転型のセンサー用ポテンショメータです。
有効電気角は1080°です。
回転センサーとしてサーボ回路等に使います。
エンドレスではないが1回転360°フルの有効電気角が必要な場合などに対応可能です。
仕様
●抵抗値:5kΩ●回転数:3回転●直線性:±1%●温度係数:±400ppm/℃●抵抗体(巻線、コンダクティブ等):コンダクティブプラスチック●定格電力:190mW●実装:パネル取り付け●光学式、長寿命等:回転寿命:100万回転
アズワン品番
67-0459-93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69244938
MC1003-000-502(5KΩ)
¥
3,760
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください