WURTH ELEKTRONIK
マイクロスイッチ レベル スルーホール 1袋 5個入
仕様
●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:スルーホール●コンタクト定格電流:3 A●接点構成:SP-CO●操作力:80 GF●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銅合金●ケースの材質:PBT●定格電圧:30 V dc, 125 V ac●代表規格:ENEC Approved ENEC-02331, UL Approved E483308●コード番号:185-4298
アズワン品番
65-7829-63
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69245690
463093370402
¥
4,380
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください