曜日別特売

ムートンモップ

ムートンモップ - 日本ムートンムートンモップ - 日本ムートン

洗車時の洗車キズ防止に
細かい部分まで行き届くミトンタイプ
ボリュームたっぷり
保管方法:使用後は、水分を除去し陰干しにて乾燥させてください。 また、乾燥させず保管しますとカビの発生や毛皮が剥離する場合がございます。

仕様●耐用年数:約1年●素材:羊毛●サイズ:約W23×D24cmアズワン品番65-8654-35危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69246198NY17715
2,200
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする