SIEMENS
モニタリングリレー DPDT
仕様
●監視アプリケーション:電流●接点構成:DPDT●電源相数:1●シリーズ:5SV8111●コード番号:231-8401
アズワン品番
65-8065-93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69247178
5SV8111-4KK
¥
344,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください