ABB
ライトカーテン Orion2
仕様
●シリーズ:Orion2●コンポーネントタイプ:レシーバ、送信機●最大スキャン距離:50m●安全タイプ:タイプ4●ビームの数:3●コード番号:237-1488
アズワン品番
65-7271-24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69260189
2TLA022305R0100 Orion2-4-K3-080-E
¥
300,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください