SIEMENS
ラベル 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 2700個入
Siemens ラベル、粘着剤、縦置き、高さ: 19 mm、幅: 8 mm、黄長寿命 ゼロメンテナンス
仕様
●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:211-9152
アズワン品番
65-7536-07
内容量
1袋(2700個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69260496
8WH8210-0AA46
¥
63,100
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください