曜日別特売

ランダムソフトマット 4枚組

ランダムソフトマット 4枚組 - EVERNEW(エバニュー)

部分的に硬さが違うマット

仕様●長さ40cm×幅40cm×厚さ5cm●重量:2kg/組(0.5kg/枚)●材質:外被:ターポリン、中身:ポリウレタン●4枚組●側面四方ベルクロテープで連結可能●2段階の柔らかいスポンジブロックが内包され、マットを回転させて自由に並び変えることで、どこが沈むかランダムに変動●見た目では判断できない構造が固有受容感覚を刺激(感覚統合にも貢献します)●表面のパズルのようなライン模様が認知機能を、内面のランダムスポンジがバランス運動機能を刺激●すべり止付●日本製アズワン品番65-9691-93内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69260600ETE204
36,900
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする