NORGREN
リードスイッチ QM/32シリーズ
IMI Norgren QM/32 磁気式リードスイッチと 5 m ケーブルです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc
仕様
●メーカーシリーズ:QM/32●互換性:M/900 、M/1000 、RA/8000●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●供給電圧:10 → 240V ac/dc●使用:NO●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●コード番号:218-0730
アズワン品番
65-7908-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69261160
QM/32/5
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください