LITTELFUSE
リード付ヒューズ 315mA 125V 1袋 10個入
UL
Littelfuse 396シリーズ
Littelfuse 396シリーズは遅延型ヒューズです。 バッテリ充電器、家庭用電化製品、電源、産業用コントローラに適しています。
仕様
●定格電流:315mA●リード方向:ラジアル●定格電圧:125V ac●溶断速度:T●本体材質:ナイロン●本体長さ:8.5mm●本体幅:4mm●本体高さ:8mm●ワイヤ長さ:18.8mm●ワイヤピッチ:5.08mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●ワイヤ直径:0.6mm●コード番号:738-3302
アズワン品番
65-8093-78
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69261239
39603150000
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください