LITTELFUSE
リセッタブルヒューズ 1A 60V 0.5A 1袋 10個入
Tyco PolySwitch PTCデバイスRKEFシリーズ
仕様
●動作電流:1A●定格電圧:60V●動作時間:0.8s●保持電流:0.5A●電流 Max:40 A●長さ:7.1mm●高さ:11.43mm●幅:3.56mm●最小抵抗:0.32Ω●最大抵抗:900mΩ●電力損失:1W●リード方向:ラジアル●コード番号:712-7486
アズワン品番
65-8090-81
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69261309
RKEF050
¥
710
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください