LITTELFUSE
リセッタブルヒューズ 2.2A 30V dc 1.1A 1袋 10個入
PolySwitch RUEF、RGEFシリーズ
仕様
●動作電流:2.2A●定格電圧:30V dc●動作時間:6.6s●保持電流:1.1A●電流 Max:100 A●長さ:7.4mm●高さ:14.2mm●幅:3mm●最小抵抗:0.07Ω●最大抵抗:170mΩ●電力損失:0.7W●リード方向:ラジアル●コード番号:517-6770
アズワン品番
65-8094-30
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69261327
RUEF110
¥
860
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください