LITTELFUSE
リセッタブルヒューズ 6A 60V 3A 1袋 10個入
Tyco PolySwitch PTCデバイスRKEFシリーズ
仕様
●動作電流:6A●定格電圧:60V●動作時間:19.8s●保持電流:3A●電流 Max:40 A●長さ:16.5mm●高さ:21.2mm●幅:3mm●最小抵抗:0.03Ω●最大抵抗:80mΩ●電力損失:3.2W●リード方向:ラジアル●コード番号:712-7506
アズワン品番
65-8090-80
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69261354
RKEF300
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください