曜日別特売

リセトル お手軽シリコントイレブラシ

リセトル お手軽シリコントイレブラシ - macrosリセトル お手軽シリコントイレブラシ - macrosリセトル お手軽シリコントイレブラシ - macrosリセトル お手軽シリコントイレブラシ - macrosリセトル お手軽シリコントイレブラシ - macrosリセトル お手軽シリコントイレブラシ - macrosリセトル お手軽シリコントイレブラシ - macros

いつでもカンタンにお手入れできるシリコントイレブラシ
シリコン製だから便器を傷つけにくく隅々まで汚れを落とせる
水切れが早く、掃除の際の水の飛び散りを抑える
受け皿の取り外し可能。お掃除後の溜まった水をカンタンに捨てることができる
本体を壁に固定できる固定用パーツ付属。倒れにくくコンパクトに収納

仕様●サイズ:W70×D70×H450mm●材質:PP、TPE、アルミニウムアズワン品番65-9876-52繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69261370MCZ-207
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする