I.L.K(池田レンズ工業)
リネンテスター 10倍 16mm
25mm&1吋(インチ)目盛倍率:10倍ダブルレンズ
仕様
●レンズサイズ:20mm(2枚構成)●倍率:10倍●重さ:232g●目盛:25mm&1インチ●本体サイズ(組立時):103×51×31mm●箱サイズ:126×76×37(mm)●材質:真鍮●レンズ:ガラスレンズ
アズワン品番
65-8286-13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69261835
7680
¥
23,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください