I.L.K(池田レンズ工業)
リネンテスター 9倍 15mm ダブルレンズ ブラック ミリ&インチメモリ
10mm&1/2吋(インチ)目盛倍率:9倍ダブルレンズ
仕様
●レンズサイズ:15mm(2枚構成)●倍率:9倍●重さ:24g●目盛:10mm&1/2インチ目盛●本体サイズ(組立時):(1)31×(2)23×(3)36mm●箱サイズ:39×27×14(mm)●材質:亜鉛・黒塗装●レンズ:ガラスレンズ
アズワン品番
65-8286-08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69261844
7522
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください