TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
リレー 12V dc 2c接点 プラグイン タイプ
KRPAシリーズリレー
TE Connectivity提供のKRPAシリーズリレーは、業界標準のオクタルタイプ8ピン終端の汎用リレー
仕様
●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:2●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル抵抗:120 Ω●長さ:48.8mm●高さ:34.9mm●コード番号:782-1245
アズワン品番
65-8093-39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69262395
KRPA-11DG-12
¥
5,710
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください