TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ 1セット 50個入
仕様
●入数:1トレイ(50個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:35A●極数:1●コイル抵抗:64 Ω●コイル電力:2.25W●シリーズ:T9S●コード番号:217-6271
アズワン品番
65-8079-63
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69262499
T9SV1K15-12
¥
53,700
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください