曜日別特売

リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ 1袋 2個入

リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ 1袋 2個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity の基板リレーは、リレーの設計と製造に関わる幅広い機能を備えており、要求の厳しい高性能用途に対応するスイッチングソリューションの幅広いポートフォリオを取り揃えています。これらのリレー製品はリモートで作動するため、電気回路を遮断又は完全にすることで電力フローを制御します。標準化された基板フットプリントに適合する TE は、幅広い突入電流対応能力を備え、生産ライン、ロボット、エレベータ、制御パネル、CNC 機械などのあらゆる要件に対応します。 モーション制御システム、照明、ビルシステム、太陽光、HVAC、安全性が重要となるさまざまな用途に対応します。1 極 10 / 16 A、1 フォーム A ( NO ) 10 A 定格、高感度 Coil 200 mW 小型サイズ( 18.2 x 10.2 x 14.8 mm ) Coil to contact 絶縁耐力 IEC62368-1 準拠の製品です Coil Power 200 mW 定格電力: 10 A

仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●極数:1●コイル抵抗:720 o●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1194アズワン品番65-8063-23内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
692625082071556-7
630
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする