曜日別特売

リレー 24V dc DINレールタイプ 1袋 10個入

リレー 24V dc DINレールタイプ 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact プラグイン産業用リレー(パワーコンタクト付き)です。4 つの切換コンタクトとテストキーを備えています。機械式スイッチポジションインジケータ 極性:バイポーラ 入力電圧: 24 V dcこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.05A●コイル電力:910mW●シリーズ:REL-IR4/24DC/4X21●コード番号:207-3338アズワン品番65-8055-75内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
692627002907054
11,900
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする