シュナイダーエレクトリック
リレーインターフェイスモジュール 12V dc 2c接点 プラグイン タイプ 1袋 10個入
仕様
●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:2●コイル抵抗:120 O●シリーズ:RUM●コード番号:220-5145
アズワン品番
65-8081-59
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69262876
RUMC22JD
¥
41,900
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください