シュナイダーエレクトリック
リレーインターフェイスモジュール 230V ac 3CO プラグイン タイプ 1袋 10個入
仕様
●コイル電圧:230V ac●接点構成:3CO●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●コイル抵抗:6800 o●シリーズ:RUM●コード番号:220-5151
アズワン品番
65-8081-62
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69262894
RUMC31P7
¥
42,700
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください