ワゴジャパン
リレーインターフェイスモジュール 24V dc 1c接点 プラグイン タイプ
基本リレー、公称入力電圧: 24 V dc、1つの切り替えコンタクト、連続通電電流: 16 A、モジュール幅: 13 mm、モジュール高さ: 15 mm
仕様
●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:16A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル電力:4000W●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電流 AC:6 A●最大スイッチング電流 DC:2 A●最大スイッチング電圧 DC:24V●長さ:12.7 mm●シリーズ:788●最大スイッチング電源 AC:4 kVA●コード番号:180-3055
アズワン品番
65-8070-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69262910
788-154
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください