ABB
リレーソケット DINレール 1 CR-S
仕様
●電圧:12 → 24V ac/dc●併用可能製品:CR-S インターフェイスリレー●アクセサリタイプ:ソケット●シリーズ:CR-S●コンタクト数:1●コード番号:231-9471
アズワン品番
65-8066-94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69262928
1SVR405521R3100 CR-S012/024VADC1SS
¥
2,870
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください