Global Laser
レーザーレンズ
仕様
●ビーム発光形状:クロス●レンズタイプ:DOE●ファン角:4.58°●出口アパーチャサイズ:5mm●コード番号:238-8156
アズワン品番
65-7262-44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69263260
1125-528-000
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください