WURTH ELEKTRONIK
レーザダイオード
仕様
●ピーク波長:850nm●レーザータイプ:VCSEL●光出力パワー:2100mW●実装タイプ:表面実装●コード番号:240-7044
アズワン品番
65-7231-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69263269
159353850A6300
¥
4,590
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください