OSRAM
レーザダイオード 3ピン 赤外線 TO-56
仕様
●ピーク波長:905nm●レーザータイプ:ダイオード●光出力パワー:65000mW●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●レーザー色:赤外線●パッケージタイプ:TO-56●コード番号:234-7955
アズワン品番
65-7256-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69263296
SPL UL90AT03
¥
3,560
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください