Baumer
レベルセンサ IO-Link
仕様
●検出タイプ:Adaptive Trigger 衛生試験●実装タイプ:ねじ込み●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●最大DC電圧:35V●電流 Max:53 mA●最大圧力:10バール●併用可能製品:液体、固体、顆粒、ペースト●許容電流値:100 mA●コード番号:210-0727
アズワン品番
65-7323-75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69263427
PL20H-11111.111012.A03021010030
¥
58,700
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください