SIEMENS
ロータリハンドル 3VA1:250用 赤 105mm Sentron 3VA
Siemens の前面取り付け式ロータリオペレータは、緊急停止用に使用します。3VA1 250 用の 24 V dc 照明キットアクセサリです。IP30 等級です
仕様
●種類:フロントロータリ操作機構●範囲:Sentron●シリーズ:3VA●IP保護等級:IP30●ハンドルの色:赤●コード番号:226-2829
アズワン品番
65-7815-29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69263768
3VA9257-0EK17
¥
54,600
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください