BULGIN
ロッカースイッチ 単極単投 SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:12.9mm 1箱 1000個入
Bulgin 8600 シリーズミニチュアロッカースイッチには、適合するインジケータがあります。オン / オフタイプの切り替えが可能です。定格電流は 16 A です 定格電圧は 250 V です
仕様
●接点構成:SPST●動作特性:On-Off●パネルのカットアウト幅:12.9mm●パネルのカットアウト高さ:19.4mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:204-8119
アズワン品番
65-7807-04
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69265685
H8600VBACN
¥
248,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください