SIEMENS
押ボタンヘッド 3SU1950 銀
USBポート、22 mm、金属光沢、シルバー
仕様
●シリーズ:3SU1950●プッシュボタンの色:銀●押しボタンの素材:メタル●プッシュボタンの直径:22mm●コード番号:183-7304
アズワン品番
65-7791-54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69270978
3SU1950-0GA80-0AA0
¥
25,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください