EATON(イートン)
押ボタンヘッド M22 モーメンタリ 緑 赤 1袋 5個入
Eaton ダブルアクチュエータ押ボタンは、モメンタリ機能に使用します。色は緑、赤。IP66保護クラス 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様
●シリーズ:M22●カットアウト直径:22.5mm●プッシュボタンの色:緑 , 赤●プッシュボタンの形:ダブル●押しボタンの作動:モーメンタリ●コード番号:229-9515
アズワン品番
65-7806-65
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69271039
284814 M22-DDLF-GR-X1/X0
¥
25,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください