押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ 青

押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ 青 - SIEMENS押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ 青 - SIEMENS押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ 青 - SIEMENS押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ 青 - SIEMENS押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ 青 - SIEMENS
シリーズSIRIUS ACTボタン色作動方式押しボタン:モーメンタリ周波数最大動作:3600 1/h保護等級IP66、IP67、IP69(IP69K)周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80材質(ボタン)プラスチック併用可能製品3SU1カットアウト直径(Φmm)22内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
ボタン形状
リング色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
692711003SU1050-0CB50-0AA029.50.04929.5丸型、フラット
6,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
692711093SU1051-1AD50-0AA0300.0230丸型、発光マッシュルーム型
6,760
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
692711183SU1000-0CB50-0AA029.50.03829.5丸型、フラット
2,600
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
692711273SU1050-0AB50-0AR029.50.03929.5丸型、フラット
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
692711363SU1001-1AD50-0AA0300.02130丸型、発光マッシュルーム型
5,600
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする