BUSSMANN
管ヒューズ 600mA 10 x 38mm 600V ac タイムラグ
仕様
●定格電流:600mA●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:T●定格電圧:600V ac●全長:38mm●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●ULクラス:UL 248-4●シリーズ:FNQ, FNQ-R●ヒューズ規格:CE、CSA●コード番号:182-1563
アズワン品番
65-8055-15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69272518
FNQ-R-6-10
¥
19,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください