缶バッジディスプレイケース

缶バッジディスプレイケース - イノマタ化学缶バッジディスプレイケース - イノマタ化学缶バッジディスプレイケース - イノマタ化学缶バッジディスプレイケース - イノマタ化学缶バッジディスプレイケース - イノマタ化学缶バッジディスプレイケース - イノマタ化学缶バッジディスプレイケース - イノマタ化学缶バッジディスプレイケース - イノマタ化学

お気に入りの"推し"のキャラの缶バッジをキレイに飾りたい!
前面カバーと背面カバーではさむだけ!簡単・キレイ!
縦にも積めるから自由なレイアウトでディスプレイ!
OPP袋に入れて収納できる!(OPP袋に入れておくと、ケース内で転がったりしないので大切な缶バッジを傷から守ることができます。)
積み重ねられる!(製品同士がはまる構造になっているので、積み重ねた時のズレを防止!組み換えや移動が簡単で楽々!)
缶バッジを斜めで支える構造。(缶バッジをの前倒れを防ぎ斜めに支えるので絵柄がよく見えます。)

仕様●本体サイズ:(cm)8.1×3.1×7.8H(直径約57mmまで対応)●有効内寸:(mm)横68×縦65×厚み7●材質●▼スチロール樹脂●カラー:クリアー●原産国:日本アズワン品番65-8981-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69272570#3850
160
159
175(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする